※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
Uカット付ブランクパネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉄t1.6
注文コード
45152877
品番
RD28-15JB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
0.8
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
付属品
付属ねじなし
適合機種
-
摘要
エッジング付
外形寸法H(mm)
149
呼称
3H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応