※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
移動式棚板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼称
6U
3U
4U
5U
6U
3H
4H
5H
6H
外形寸法D(mm)
500
300
400
500
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45152956
品番
RD14-56E
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質
ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
6.7
規格
(EIA規格)19インチ
外形寸法D(mm)
500
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
266
呼称
6U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
50
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。