※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ブランクパネル(鉄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
規格
EIA(19インチ)
EIA(19インチ)
JIS
外形寸法H(mm)
132.5
43.5
88
132.5
177
221.5
266
49
99
149
199
249
299
349
399
外形寸法W(mm)
482.5
482.5
480
塗装色
ライトベージュ
ペールホワイト
ライトベージュ
クリーム
ブラック
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154532
品番
RD21-3EB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
1
規格
EIA(19インチ)
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
132.5
付属品
付属ねじなし
外形寸法D(mm)
15
呼称
3U
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500