RD21-15JC ブランクパネル(鉄) 日東工業 45154767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブランクパネル(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
規格JIS
外形寸法H(mm)149
外形寸法W(mm)480
塗装色クリーム
内容量1個注文コード45154767品番RD21-15JC
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質鉄t1.6塗装色クリーム質量(kg)1規格JIS外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)15呼称3HRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする