※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ユニットシャシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法H(mm)
132.5
132.5
177
221.5
266
99
149
199
249
299
外形寸法D(mm)
353
253
353
453
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45154873
品番
RD11-33EA
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色
ペールホワイト
付属品
付属ねじなし
質量(kg)
3.9
外形寸法D(mm)
353
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
132.5
呼称
3U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500