※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
換気パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法H(mm)
49
43.5
49
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45155126
品番
RD41-5JK
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質
鉄t1
塗装色
ブラック
質量(kg)
0.3
規格
JIS
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
49
呼称
1H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応