※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法D(mm)
300
300
400
500
600
700
塗装色
ペールホワイト
ペールホワイト
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45155302
品番
RD161-31ES
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
7.4
外形寸法D(mm)
300
セット内容
重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格
EIA
外形寸法W(mm)
422
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
注意
※重量用スライド式台板の下に機器等を取付ける際は、下部に44.45mm(1U)以上のスペースを空けて取付けてください。また、EIA規格のシステムラック最付部に取付ける際はEIA調整パネルを取外してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500