RD151-30SK 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業 45155433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用台板セット(重量用L型レール付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法D(mm)300
塗装色ブラック
内容量1セット注文コード45155433品番RD151-30SK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3塗装色ブラック質量(kg)4.2外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
注意
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(2.3mm)分を考慮の上ご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする