曜日別特売
RD13-320J 棚板 日東工業 45155652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

棚板

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト規格JIS注文コード45155652品番RD13-320J
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト質量(kg)3規格JIS外形寸法W(mm)480付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350外形寸法H(mm)199呼称4HRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)25外形寸法W1(mm)442
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45155677
2017-06-09
用途: 測定器の設置
製造業

塗装もきれい、強度も十分で、問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする