曜日別特売
RD27-238N 中パネル(D)FR用 日東工業 45155704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中パネル(D)FR用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法H(mm)800
外形寸法W(mm)230
内容量1個注文コード45155704品番RD27-238N
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質鉄t1.6塗装色ペールホワイト適合機種(D)FR45(H=1250以上)質量(kg)2.6外形寸法D(mm)10外形寸法W(mm)230外形寸法H(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする