日東工業
ケーブルホルダー付パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
セット内容
ケーブルホルダー(RD87-1RK)5コ付
ケーブルホルダー(RD87-1RK)5コ付
ケーブルホルダー(RD87-1RK)5コ付
ケーブルホルダー(RD87-1PK)5コ付
ケーブルホルダー(RD87-2PK)5コ付
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45156237
品番
RD87-1ERK
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
-
塗装色
ホルダー部:ブラック(樹脂コーティング)、パネル部:ブラック
質量(kg)
0.6
呼称
1U(U=44.45)
付属品
付属ねじなし
セット内容
ケーブルホルダー(RD87-1RK)5コ付
規格
EIA(19インチ)
収納本数(本)
約29(直径6mmのケーブル)
材質(ホルダー)
鉄(t2.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)