※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
結束テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
9
20
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45156492
品番
RD852-51
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ナイロンポリプロピレン
色
ブラック
幅(mm)
9
全長(mm)
5000
質量(kg)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応