曜日別特売
RD77-68A 取手 日東工業 45156562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2本)タイプAタイプ注文コード45156562品番RD77-68A
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質-質量(kg)0.24取付ピッチ(mm)68セット内容2本入摘要-タイプAタイプ材質(グリップ)アルミ材質(ブラケット)亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする