BOSCH(ボッシュ)
システムボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
45157046
品番
SYSTEMBOX-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。
用途
電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。
サイズ
S
質量(g)
1300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×306×85
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×342×122
RoHS指令(10物質対応)
対応