RD81-10N コンセントバー 日東工業 45157296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
コンセント個数10
質量(kg)1.4
内容量1個注文コード45157296品番RD81-10N
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。

コンセント個数10質量(kg)1.4定格電圧(V)AC125外形寸法D(mm)50外形寸法W(mm)670仕様プラグ付コードVCTF3m付定格電流(A)15外形寸法H(mm)45コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RD81-□Nの電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。フロア下への配線の場合、電源ケーブルはVCTとなりますので別途ご用命ください。
※RD81-□S(安全ブレーカ付)はFSシリーズのフレームタテなど直接取付ができない場合がございますのでご注意ください。
※RD81-□Sは電源コードが付属されておりませんので別途ご用意お願いします(適合ケーブルVCTF2.0mm2又はVCT2.0mm2)。
※本製品はラック専用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
※AHシリーズ・フレームタテに取付けてご使用になられる場合は、別途EZナット(RD85-5AH)が必要になります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする