日東工業
中マウントアングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
塗装色
ペールホワイト
仕様
-
適合機種
-
注文コード
45159125
品番
RD68-3ER
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
0.3
外形寸法L(mm)
132.5
仕様
-
適合機種
-
セット内容
2本入
摘要
マウントレールに取り付け
規格
EIA(19インチ)
呼称
3U(U=44.45)
RoHS指令(10物質対応)
対応