曜日別特売

PowerDelivery対応 GaN AC充電器/65W/ケーブル一体型 Type-C 1.5m/ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45159180品番APD-A065-W15C-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。

ブラック出力(W)65Wケーブル長(m)1.5m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類Type-C 直結ケーブルオス形状USB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする