※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
中マウントアングル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2本)
塗装色
ライトベージュ
仕様
(D)FR用
適合機種
-
注文コード
45159195
品番
RD68-5JB
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
0.9
外形寸法L(mm)
500
仕様
(D)FR用
適合機種
-
セット内容
2本入
摘要
マウントレールの上に取付け
規格
JIS
呼称
10H(H=50)
RoHS指令(10物質対応)
対応