BSC-11021-W-4L つなぎ服 フード付 ブラストン 45161000

代表画像

つなぎ服 フード付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ホワイト
サイズ4L
ウエスト(cm)100~124
股下(cm)67
内容量1着注文コード45161000品番BSC-11021-W-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。

用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番572-2794材質/仕上ポリエステルホワイトサイズ4L質量(g)420股下(cm)67ウエスト(cm)100~124着丈(cm)170ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当適応胸囲(cm)132生地性能超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする