代表画像
ブラストン
つなぎ服 フード付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
5L
4L
6L
5L
8L
ウエスト(cm)
103~128
100~124
106~132
103~128
110~136
股下(cm)
70
67
70
77
78
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161018
品番
BSC-11021-B-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-2796
材質/仕上
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
5L
質量(g)
440
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
103~128
着丈(cm)
172
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
136
生地性能
超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。