BSC-11032-B-5L つなぎ服 フード付 ブラストン 45161036

代表画像

つなぎ服 フード付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ブルー
サイズ5L
ウエスト(cm)103~128
股下(cm)77
内容量1着注文コード45161036品番BSC-11032-B-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。

用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番572-2795材質/仕上ポリエステルブルーサイズ5L質量(g)480股下(cm)77ウエスト(cm)103~128着丈(cm)172ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当適応胸囲(cm)136生地性能超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする