代表画像
ブラストン
つなぎ服 フード付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ブルー
サイズ
8L
4L
6L
5L
8L
ウエスト(cm)
110~136
100~124
106~132
103~128
110~136
股下(cm)
78
67
70
77
78
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161045
品番
BSC-11032-B-8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
572-2800
材質/仕上
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
8L
質量(g)
540
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110~136
着丈(cm)
178
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
148
生地性能
超導電性
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。