代表画像
ブラストン
カバーオール(白) BSC12600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
6L
5L
6L
7L
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45161237
品番
BSC-12600-W-6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様
フロントファスナー、二重袖
トラスコ品番
572-3025
材質/仕上
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
6L
質量(g)
420
タイプ
男女共用
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
109~131
ISO規格
5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
140
生地性能
超導電性
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売。
※クリーンパックではありません。