曜日別特売
PLS16-23CA PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業 45161602

※鉄製基板タイプ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さ(mm)132
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×165
基板寸法(縦×横)(mm)210×150
内容量1個注文コード45161602品番PLS16-23CA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。

【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂基板寸法(縦×横)(mm)210×150有効深さ(mm)132保護等級IP65外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×165取付基板鉄製基板(1.6mm)仕様(ハンドル数)1質量(kg)2.1板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ハンドル数1ハンドル部有効深さ(mm)99
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45161471
2020-12-01
用途: アマチュア無線

アマチュア無線の端子ボックスとしてベランダに設置しました。防塵・防水構造ですが、耐候性に不安があります。屋外なら鉄製を選ぶべきでしょうが、木製基板も付いて中身も見え安価なので選びました。しばらく様子をみたいと思います。

対象商品 : 45161681
2017-02-08
用途: 配電コントロール
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。
中の状況が見えるので管理上,便利である。

対象商品 : 45161496
2015-02-28
用途: 屋外用の収納ボックス(ポスト)

強度、防水性能、開閉操作性もよい。扉の透明度も適度でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする