※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PBC 蝶番付ポリカボックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色(扉)
グレー色(2.5PB9/2近似)
透明
グレー色(2.5PB9/2近似)
有効深さ(mm)
167
167
187
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×198×182
198×300×182
300×198×182
300×300×182
300×400×182
400×300×182
400×500×202
500×400×202
基板寸法(縦×横)(mm)
170×270
270×170
170×270
270×270
370×270
270×370
470×370
370×470
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45162241
品番
PBC18-3020G
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(扉)
グレー色(2.5PB9/2近似)
色(ボデー)
グレー色(2.5PB9/2近似)
材質
ポリカーポネート樹脂
基板寸法(縦×横)(mm)
170×270
有効深さ(mm)
167
保護等級
IP65
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×198×182
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
(ボックス)カバー:3、ボデー:5
設置場所
屋内
扉形式
蝶番式(樹脂製)
取付基板
鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500