曜日別特売
PBC20-4050G PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業 45162327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBC 蝶番付ポリカボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色(扉)グレー色(2.5PB9/2近似)
有効深さ(mm)187
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×500×202
基板寸法(縦×横)(mm)470×370
内容量1個注文コード45162327品番PBC20-4050G
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。

色(扉)グレー色(2.5PB9/2近似)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂基板寸法(縦×横)(mm)470×370有効深さ(mm)187保護等級IP65外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×500×202質量(kg)6板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
注意
※薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45162275
2015-11-24
用途: 野外の安全器具ケースとして

止水性もよく、中身も見えるので、大変気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする