ジョイフル
ワンタッチシェード2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
窓型
S
ワイド
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45163249
品番
J-706
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
吸盤で簡単に取付と取り外しが出来ます。たためるコンパクトシェード
用途
車用のサンシェード
材質
ポリエステル/スプリングワイヤー
幅(mm)
240
サイズ
窓型
高さ(mm)
265、広げた高さ:400
奥行(mm)
35
入数
2枚
広げ幅(mm)
670