※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45163711
品番
PTM10-4535BB
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。
露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
スチロール系樹脂
保護等級
IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
450×350×100
仕様
結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付
質量(kg)
2.5
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500