曜日別特売
GL-101A3N20 写真用紙・光沢 ゴールド Canon 45163818

写真用紙・光沢 ゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20枚)注文コード45163818品番GL-101A3N20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。
従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。

サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする