曜日別特売
PTM16-4535NL PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業 45164104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×160
取付寸法(mm)ヨコ400×タテ300
付属品ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ
ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ
ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ、L型2コ口コンセント
ホルダ3コ、結束テープ(1m)1コ
ホルダ3コ、結束テープ(1m)1コ、L型2コ口コンセント
内容量1個注文コード45164104品番PTM16-4535NL
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

スチロール系樹脂タイプです。
格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。
結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。
カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。

ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×160質量(kg)1.7付属品ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ仕様ホルダ5コ・結束テープ(1m)2コ付規格CA200、CA-G04取付寸法(mm)ヨコ400×タテ300板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45164095
2020-08-27
用途: 部署内LANのHUB収納ボックスとして
医療・福祉・介護関連業

部署内LANが高速な為、HUBも大きくまたLANケーブルも太めとなりで余りをを丸めて同時に収納するにはこれくらいのものが必要でした。木製基盤も同時購入したので取り付けの自由度が増しています。さすが日東工業クオリティーで、排熱も問題なし。小ぶりのものを自宅で使おうかと思案中です。

1が参考にしています
対象商品 : 45164147
2020-09-15
用途: 玄関に、NTTのモデム(終端装置)とwifiルーターを入れるのに、使用した。
有限会社アセットアプレイザル不動産業

玄関に、NTTのモデム(終端装置)とwifiルーターを入れるのに使用したが、本体は軽くてよかったが、奥行きを15cmくらい、幅があと5cmくらい大きいのがよかった。2つをいれたら、ぎりぎりだった。

2が参考にしています
対象商品 : 45164061
2020-10-17
用途: 無線ルータの取付
セッション株式会社運輸・通信業

ルータ取付に関しては 簡単で良いが メンテナンス時の開け閉め時の操作性が悪い。

1が参考にしています
対象商品 : 45164095
2020-04-01
用途: NW機器設置
株式会社サンエス・マネジメント・システムス運輸・通信業

格子状の構造にベルクロが付いてきているのでルーターやONUなどを安定して設置することが出来ます。前にエコプラスチックのは固くて加工が大変でしたが、普通のものは柔らかいプラで加工も楽です。とてもきれいに収まりますので、お客様からの評判もいいです。

対象商品 : 45164086
2018-07-31
用途: モデム収納
医療・福祉・介護関連業

ごちゃごちゃしたインターネットモデムを綺麗に収納出来、壁に貼り付けてスッキリしました、放熱の穴もあり安心です。

対象商品 : 45164061
2016-09-30
用途: ひかり回線用ONU収納
株式会社アイエヌジー卸売・小売業

サイズも十分で、基板が格子の為、機器をバンド固定しやすく、木製基板にこだわってましたが、格子もいいね!って感じ

1が参考にしています
対象商品 : 45164095
2015-10-20
用途: ハブを入れます

家の壁にマッチしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする