PTMX-2515B 木製基板(裏面配線用) 日東工業 45164217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製基板(裏面配線用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合キャビネットPTM(E)8-325□
内容量1セット注文コード45164217品番PTMX-2515B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。

寸法A(mm)250寸法B(mm)150適合キャビネットPTM(E)8-325□セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする