サンコー(電子機器)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45165586
品番
ELEBATSBK
参考基準価格(税別)
¥58,910
販売価格(税込)
¥64,790
販売価格(税別)
¥
58,900
バスケットに入れる
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
バッテリー
定格電圧:24V
定格電流:10A
定格消費電力:240W
電池容量:15.6Ah
付属品
本体、カギ
寸法(mm)
230×130×95(mm)
色
ブラック
質量(g)
2631
充電時間(時間)
約3~4
連続動作時間
約80分
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません