MB533P30A MB 配電函 日東工業 45166466

MB 配電函

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード45166466品番MB533P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
定格電流(A)30極数(P)3仕様収納ブレーカ:MCB寸法A(mm)100寸法B(mm)158寸法C(mm)72色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)電動機(kW)-材質(キャビネット)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45166466MB533P30A49495166MB53X3P30A画像準備中MB-X 配電函日東工業1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45166484
2022-07-05
用途: 電気工事

旧製品のモータブレーカの交換のために購入しました。アンペアメータが付いている製品は、今はもうないみたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 45166466
2020-10-13
用途: 機械のメンテナンス時
京浜金属株式会社

他社よりも安く、また使い勝手が良くて満足です。
次回も頼むつもりです

対象商品 : 45166432
2017-05-19
用途: 機械の電源管理の為

検索で一番に出てきた。価格もそこそこで商社で買うよりちょっと安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする