※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
225(55kW)
仕様
標準ブレーカ:GE223 FVH (100/200/500mA切換 100-200-415V)
注文コード
45166642
品番
WEB200E3P225A
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
225(55kW)
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
160
仕様
標準ブレーカ:GE223 FVH (100/200/500mA切換 100-200-415V)
寸法A(mm)
250
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500