曜日別特売
NE52A2P15A NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45167351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15フレーム(AF)50注文コード45167351品番NE52A2P15A
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
極数・素子数2P2E付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ定格電流(A)15寸法A(mm)50定格絶縁電圧(V)AC500寸法D(mm)90寸法B(mm)130寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC415)、10(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合電動機(kW)0.75適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする