曜日別特売
NE403AB3P400A NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 45167701

NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個定格電流(A)400注文コード45167701品番NE403AB3P400A
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
極数・素子数3P3E定格電流(A)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする