曜日別特売

NE-C サーキットブレーカ(協約形)

(27件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
定格電流(A)60
フレーム(AF)100
内容量1個注文コード45167753品番NE102CAW2P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
極数・素子数2P2E定格電流(A)60定格絶縁電圧(V)AC250/DC125フレーム(AF)100過電流引きはずし方式熱動-電磁付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、レールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子仕様モーター保護兼用寸法A(mm)50寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC200)、2.5(DC100)基準周囲温度(℃)40逆接続適合圧着端子R5.5-8~CB60-8適合電動機(kW)-適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 配線変更

写真と全く違うものが届いた。
返品不可だそうだ。要注意。

2024-10-31
用途: 分電盤内更新

旧NBE53C(50AF)の更新
メーカー指定の為「経済型」から「協約型」となったが、変化があるわけではなく、DIN・協約レールが使えるようになっただけ。
寸法形状は旧型と変わらず、更新施工はしやすい。
今後、旧型NBE-Cの更新に使う予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 06969076
2022-08-07
用途: 制御盤組み込み
光進産業建設業・工事業

協約板、DINレール、ネジ止め可でモータ保護兼用、負荷の定格電流だけを考えればよいので、選定が楽。ついでに安価。供給の回復を待ち望んでおります。

対象商品 : 45167814
2022-04-04
用途: コンプレッサーの電源スイッチ
飲食業

小型コンプレッサーの電源スイッチとしてサブブレーカーから分岐して取付けました。就業始めと終わりに電源を切り易くなりました。

対象商品 : 45167857
2022-03-26
用途: 制御盤改造
片瀬技研

いつも取引をしている材料屋さんになかったので重宝しました。

対象商品 : 10709937
2021-09-06
用途: 作業場の溶接電源
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使えています。
電流を上げすぎると落ちてくれるので安心して作業ができています。

1が参考にしています
対象商品 : 45167954
2020-10-09
用途: 計器用変圧器の回路
サービス業

400Vで使用できるNFBの中では小型で安価でした。
取付金具も豊富に付属しており、スムーズに設置作業ができました。

対象商品 : 10709955
2020-07-21
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

設備電源ボックスの破損による交換用として利用、助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする