極数・素子数3P3E定格電流(A)150定格絶縁電圧(V)AC600/DC250端子構造圧着端子用 M8付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子接続方式裏面形定格遮断容量(kA)4/4(AC690)、25/13(AC500)、30/15(AC440)、40/20(AC380、AC415)、85/43(AC240)、25/13(DC250)、40/20(DC125)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2/IEC60947-2