極数・素子数3P3E定格電流(A)600~1200定格絶縁電圧(V)AC600端子構造バー端子 M12付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル接続方式裏面形定格遮断容量(kA)25/20(AC690)、45/34(AC500)、65/50(AC440)、70/50(AC415)、85/65(AC380)、100/75(AC240)過電流引きはずし方式電子式逆接続可適合圧着端子R60-12~325-12/RD325-12フレーム(AF)1250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2/IEC60947-2