※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
定格電流(A)
100
100
60
75
10
15
20
30
40
50
5
1.4
16
2.6
25
32
4.2
45
5.5
7.4
9
定格感度電流(mA)
100
100
30
15
フレーム(AF)
100
100
50
60
極数・素子数
2P
2P
3P
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45171016
品番
GE102CAPH2P100AF100
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
寸法W(mm)
60
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子
質量(kg)
1.38
接続方式
さし込形
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
定格感度電流(mA)
100
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
100
P数
4(1P=15)
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500