※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
定格電流(A)
45
100
60
75
10
15
20
30
40
50
5
1.4
16
2.6
25
32
4.2
45
5.5
7.4
9
定格感度電流(mA)
30
100
30
15
フレーム(AF)
50
100
50
60
極数・素子数
3P
2P
3P
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45172181
品番
GE53CPL3P45AF30
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
45
寸法W(mm)
75
定格遮断容量(kA)
2.5A(AC200V)
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
質量(kg)
1.37
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
さし込形
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50
P数
5(1P=15)
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500