曜日別特売
GE223PL3P175AFVH GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業 45172705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)175定格電圧(V)AC100-200-415共用注文コード45172705品番GE223PL3P175AFVH
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
定格電流(A)175寸法W(mm)105定格感度電流(mA)(高速形)100/200/500切換P数7付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ質量(kg)2.93定格電圧(V)AC100-200-415共用接続方式さし込形定格遮断容量(kA)35(AC200V)極数・素子数3Pフレーム(AF)225
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする