曜日別特売
GVEL-1852-K3 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45173365

ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード45173365品番GVEL-1852-K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900

2種類の太さの糸で織り上げた上品なツイード素材。
ラメが入っているので華やかな印象です。
衿ぐりから前端、ポケットにパイピングを配し、高級感をアップしました。
裏地はドット柄で贅沢で女性らしい印象です。
左胸にはポケット利用のネームホルダー、右腰にはスマホ用のポケットがあります。
ベージュとネイビーの2色展開です。

用途
接客・オフィス事務向け
ネイビー系サイズ(号)15混率(%)グログラン・ツイード (ポリエステル93%・再生繊維(テンセル(R))7%)性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45173365GVEL-1852-K357278290GVEL-2461-K5GVEL-1852-K3 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278290ベストサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする