日東工業
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
適合機種
極数(P):2
サーキットブレーカ:NBE52J・62J
漏電ブレーカ:-
注文コード
45175164
品番
NA9062PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
適合機種
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
極数(P):2
サーキットブレーカ:NBE52J・62J
漏電ブレーカ:-
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
252
寸法C(mm)
80
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500