曜日別特売
NA9153APL NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業 45175277

NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個適合機種極数(P):3
サーキットブレーカ:NEB103J・153J
漏電ブレーカ:GE103J・153J
注文コード45175277品番NA9153APL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
適合機種
極数(P):3
サーキットブレーカ:NEB103J・153J
漏電ブレーカ:GE103J・153J
寸法A(mm)90寸法B(mm)252寸法C(mm)124
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45175277NA9153APL45175286NA9153APLNA9153APL NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業 45175286NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)日東工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする