※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
100
極数(P)
3
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
注文コード
45175426
品番
NE103APH3P100A
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・付属品
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
極数(P)
3
定格電流(A)
100
寸法W(mm)
90
P数
6
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500