※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
定格電流(A)
30
極数(P)
2
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
注文コード
45175514
品番
NE52APH2P30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
定格電流・極数・付属品
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
極数(P)
2
定格電流(A)
30
寸法W(mm)
60
P数
4
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500