曜日別特売
NE53MPS3P45A NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ 日東工業 45176582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)45
内容量1個注文コード45176582品番NE53MPS3P45A
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
端子構造
(電源側)プラグイン
(負荷側)線押え端子 M5
極数・素子数3P3E定格電流(A)45付属品端子カバー寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合電動機(kW)11適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※サーキットブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする