内容量1セット(10個)適合機種(サーキットブレーカ)NE52C・53C・62C・63C、NE53M、NE102CA・103CA、NK58N・68N・108NA、NK108WNA、NX53・NX53-MGU、NE53C-MGU、NE63C-MGU、NE103CA-MGU、(漏電ブレーカ)GE52C・53C・62C・63C、GE102CA・103CA、GE53WC、GK58N・68N・58WN、GK68WN・53WN・63WN、GK108NA・108WNA・103WN、GX53・53-MGU・53N-MGU、GK58WN-MGU、GK68WN-MGU、GK53WN-MGU、GK63WN-MGU、GK108WNA-MGU、GK103WN-MGU、(ノントリップスイッチ)NT32・33注文コード45178856品番NA4100K