GE58NA3P50AF100 GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業 45179452

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)50(基準周囲温度40℃)定格感度電流(mA)100フレーム(AF)50注文コード45179452品番GE58NA3P50AF100
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
10(AC100/200V 単3用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ質量(kg)0.6タイプ-寸法A(mm)75寸法F(mm)25寸法D(mm)90定格電流(A)50(基準周囲温度40℃)寸法E(mm)-寸法B(mm)130寸法C(mm)68接続方式表面形寸法G(mm)111保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子M5定格感度電流(mA)100過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E慣性不動作時間(s)-適合圧着端子R2.5~R5.5-5寸法HM4フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする